Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Lötstation RDS 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa Lötstation RDS 80
Ersa Lötstation RDS 80
Artikel-Nr.:
     283-809740
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0RDS80
EAN/GTIN:
     4003008065138
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation

Die RDS 80 eignet sich für alle Lötaufgaben mit mittlerem Wärmebedarf in Produktion, Nacharbeit und Entwicklung oder für ambitionierte Hobbylöter. Es sollten keine Anforderungen an ESD-Sicherheit vorliegen.

Der RT 80 Lötkolben kann mit allen Spitzen der Serie 832 und Serie 842 betrieben werden.



Merkmale:
  • digitale Lötstation mit robustem, kraftvollem RT 80 Lötkolben
  • PTC-Heizelement mit bis zu 290 W Anheizleistung
  • großes, gut lesbares Display
  • drei programmierbare Festtemperaturen
  • stufenlose Temperatureinstellung
  • Standby- und Auto-Power-off-Funktion
  • große Auswahl an kostengünstigen, auswechselbaren Dauerlötspitzen (Serien 832 und 842)
Lieferumfang:
  • 1 Stück Versorgungseinheit 0RDS803
  • 1 Stück Lötkolben RT 80
  • 1 Stück Ablageständer RH 80
  • 1 Stück Lötspitze 0842CD
Weitere Informationen:
Gewicht:
3255 g
Spannung:
230 V
Leistung:
80 W
Temperaturbereich:
150-450 °C
Abmessung L x B x H:
110 x 105 x 147 mm
Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: 0RDS80, ERSRDS80, ERS0RDS80, Industrielötstation, Versorgungseinheit, Lötgerät
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 128,62*
2 Tage
1106
€ 4,95*
ab € 112,72*
€ 128,65*
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 133,09*
€ 4,90*
ab € 135,32*
€ 154,28*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 161,96*
€ 183,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD
ab € 15,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 SD
ab € 15,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 YD
ab € 15,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
A39
ab € 27,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,73*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,08*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 12,75*
Zubehör
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 22,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.