Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351710, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351710, Größe 37
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351710, Größe 37
Artikel-Nr.:
     283-809550
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     351710-37
EAN/GTIN:
     4042035756695
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle.

Merkmale:
  • für x-light Sicherheitsschuhe, offen
  • grau
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Größe:
37
Gewicht:
58 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,23*
€ 13,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,57*
€ 15,23*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 16,90*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.