Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 40
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 40
Artikel-Nr.:
     283-809538
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     351620-40
EAN/GTIN:
     4042035756800
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle.

Merkmale:
  • für x-light Sicherheitsschuhe, geschlossen
  • grau
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Größe:
40
Gewicht:
64 g
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba einlegesohle gr. 40, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, 351620-40, ABE351620-40, Damen-/Herren-Einlegesohle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,22*
€ 13,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,58*
€ 15,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 17,01*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.