Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 39
Abeba ESD-Einlegesohle Active Comfort 351620, Größe 39
Artikel-Nr.:
     283-809537
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     351620-39
EAN/GTIN:
     4042035756817
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle.

Merkmale:
  • für x-light Sicherheitsschuhe, geschlossen
  • grau
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Größe:
39
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba esd-einlegesohle, esd einlegesohle, einlegesohle größe 39, 351620-39, ABE351620-39, Damen-/Herren-Einlegesohle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,23*
€ 13,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,19*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 16,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.