Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Lupenleuchte Tevisio TVD 750/940/DM, nicht ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Lupenleuchte Tevisio TVD 750/940/DM, nicht ESD
Waldmann Lupenleuchte Tevisio TVD 750/940/DM, nicht ESD
Waldmann Lupenleuchte Tevisio TVD 750/940/DM, nicht ESD
Waldmann Lupenleuchte Tevisio TVD 750/940/DM, nicht ESD
Artikel-Nr.:
     283-808697
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113714000-00800677
EAN/GTIN:
     4013330044039
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte

Als Nr. 1 in Beweglichkeit und Sehqualität ist die TEVISIO Lupenleuchte unersetzlich, wo höchste Ansprüche an das Sehen gestellt werden. Jetzt bringt Waldmann eine neue Generation der TEVISIO Lupenleuchte für die Elektronik-, Metall- oder Uhrenbranche auf den Markt. Was bleibt, ist die innovative Gestängetechnologie und das perfekte Lichtkonzept.
Ganz neu sind der noch höhere Farbwiedergabewert und die noch homogenere Lichtverteilung. Und ganz revolutionär ist die werkzeuglose Entnahme der Linse für Reinigung, Ersatz oder Tausch. Die optionale neue 6 Dioptrien-Kunststofflinse ermöglicht so auf Wunsch jederzeit einen höheren Vergrößerungsfaktor. So sehen Sie Ihre Welt mit neuen, jetzt noch besseren Augen.

JETZT MIT AUSWECHSELTECHNIK.
Die Lupenleuchte TEVISIO begeistert auf ganzer Linie.
Sei es ein schneller und problemloser Linsenwechsel dank des flexiblen Linsenrings mit Bajonettverschluss, sei es das perfekt durchdachte lichttechnische Konzept oder die Visualizer-Funktion, die auch ungesehene Fehler plötzlich sichtbar macht. Eines bleibt immer klar: Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. Und mit der neuen TEVISIO sind sogar Reinigung, Ersatz oder Tausch plötzlich ein Kinderspiel.



Merkmale:
  • entspiegelte Glaslinse, perfekt eingetrübte Blende, keine störenden Einspiegelungen
  • 3D-Kopfgelenk
  • sehr hohe Farbwiedergabewerte und absolut homogene Lichtverteilung
  • optimale Unterstützung bei der Bewertung und Verifizierung von Farb- und Oberflächenqualitäten
  • wartungsfreie LED-Technologie
  • für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung
  • gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung
  • stufenlose Dimmung
  • Visualizer-Funktion zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler
  • geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht ESD
Gewicht:
2700 g
Spannung:
100-240 V
max. Leistung:
13 W
Linsen-Ø:
160 mm
Dioptrien:
3,5
Lichtquelle:
LED
Lichtfarbe:
neutralweiß, ca. 4.000 K
Farbwiedergabe:
>90 Ra
Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
II
Bedienung:
Multifunktionstaster
Material:
Kunststoff, unbehandelt
Farbe:
schwarz
Linsenmaterial:
Glas
Vergrößerung:
188 %
Totalausladung:
500 + 484 mm
Zusatzlinsen:
Ø 31,5 mm
Zusatzlinse Dioptrien:
6 dpt
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, lupen-leuchte waldmann, lupen leuchte, 113714000-00800677, WLD4013330044039, Tevisio, LED, Beleuchtung, Lampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,24*
€ 684,49*
Frei Haus
ab € 592,97*
€ 685,02*
Frei Haus
ab € 619,59*
€ 690,94*
Lager 283
Frei Haus
ab € 667,05*
€ 744,37*
€ 4,95*
ab € 804,59*
€ 883,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,37*
€ 885,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,58*
€ 876,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,26*
€ 838,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,29*
€ 815,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.