Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann TEVISIO-TVD LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149734
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113714000-00800677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 13W
Modellnummer = TEVISIO-TVD

Die Waldmann Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit einer antireflektierenden Glaslinse. Diese Lampe hat Schutzart IP20.Lampe hat lange Arme Die Lichteigenschaften einer Lampe können mit einem eingestellt werden Dreiwege-Schalter
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
13W
Modellnummer:
TEVISIO-TVD
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, lupen-leuchte waldmann, lupen leuchte, 2149734, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11371400000800677, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 610,67*
€ 682,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 594,78*
€ 682,60*
Frei Haus
ab € 616,97*
€ 688,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 631,12*
€ 704,32*
Frei Haus
ab € 671,21*
€ 742,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,60*
€ 812,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,24*
€ 785,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,78*
€ 707,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.