Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Berufsschuh Dynamic 37335, 38, weiß/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Berufsschuh Dynamic 37335, 38, weiß/schwarz
ESD-Berufsschuh Dynamic 37335, 38, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     283-806687
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37335-38
EAN/GTIN:
     4042035832146
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Mikrofaser, weiß/schwarz - Fersenriemen feststehend, verstellbar - rutschhemmende TPU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - Schaft aus einem Stück - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 38 - Farbe weiß/schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß/schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 32,27*
€ 42,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,49*
€ 46,00*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 48,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,95*
€ 48,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,04*
€ 54,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37335-39
ab € 32,09*
Ähnlich
Abeba
37335-40
ab € 32,32*
Ähnlich
Abeba
37335-41
ab € 32,34*
Ähnlich
Abeba
37335-42
ab € 31,80*
Ähnlich
Abeba
37335-43
ab € 31,90*
Ähnlich
Abeba
37335-44
ab € 32,20*
Ähnlich
Abeba
37335-45
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.