Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB37335-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37335-39
EAN/GTIN:
     4042035822864
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39, HACCP, Fersenriemen klappbar, verstellbar, A-micro, Sicherheitsklasse: OB, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), küchengeeignet, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle schwarz, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Mikrofaser, geeignet für: Damen / Herren, Fersenriemen fest, Schaft aus einem Stück
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
OB
Schuhart:
Clog weiß/schwarz
Produktreihe ABEBA::
Dynamic
Obermaterial::
Mikrofaser
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574),
Eigenschaften::
HACCP, Fersenriemen klappbar, verstellbar, A-micro, küchengeeignet, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle schwarz, Schaft aus einem Stück
Verschlussart:
Fersenriemen fest, Fersenriemen klappbar, verstellbar
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiss gr. 39, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, ABEBA, Sicherheitsschuh, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,27*
€ 42,97*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 48,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,09*
€ 48,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,42*
€ 54,49*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37335-38
ab € 32,28*
Ähnlich
Abeba
37335-40
ab € 32,34*
Ähnlich
Abeba
37335-41
ab € 32,14*
Ähnlich
Abeba
37335-42
ab € 32,29*
Ähnlich
Abeba
37335-43
ab € 32,10*
Ähnlich
Abeba
37335-44
ab € 32,28*
Ähnlich
Abeba
37335-45
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.