Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Endfest 300, 45430, 5kg Binder, Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Plus Endfest 300, 45430, 5kg Binder, Eimer
UHU Plus Endfest 300, 45430, 5kg Binder, Eimer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804034
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45430
EAN/GTIN:
     4026700454307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Plus Endfest 300 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, der hochfeste Klebebindungen an zahlreichen Werkstoffen ermöglicht. UHU Plus Endfest hat eine UL-Zulassung.

Merkmale:
  • Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen
  • Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1
  • Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig
  • Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Weitere Informationen:
Typ:
45430
Inhalt:
5kg Binder
Verpackung:
Eimer
Gewicht:
5700 g
Farbe Binder/Härter:
opak/honigfarben
Konsistenz Binder/Härter:
hochviskos/mittelviskos
Viskosität Binder/Härter:
40.000/30.000 mPas
Dichte Binder/Härter:
ca. 1,2/ca. 0,96 g/cm³
Flammpunkt Binder/Härter:
ca. 210/ca. 110 °C
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Topfzeit:
90 min
Festkörpergehalt:
100 %
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.