Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Spezialkleber Weich PVC, 30 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Spezialkleber Weich PVC, 30 g
UHU Spezialkleber Weich PVC, 30 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804032
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46655
EAN/GTIN:
     4026700466553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Schnell anziehender Klebstoff zum Reparieren und Kleben von weichem PVC. Für sichtbare Klebeverbindungen auf transparenten Materialien geeignet. UHU WEICH PVC Reparaturkleber hat eine außergewöhnliche Klebekraft, ist UV-beständig und versprödet nicht. Temperaturbeständig zwischen -30 °C und +70 °C und resistent gegen Öl, Wasser, Alkohol, verdünnte Säuren und Basen. Im Komplettset mit transparenter Reparaturfolie aus PVC.

Merkmale:
  • für Weichkunststoffe aus PVC und PU
  • schnell anziehend, mit außergewöhnlicher Klebekraft
  • UV-beständig, versprödet nicht
  • wasserfest
Lieferumfang:
  • 1 Stück Spezialkleber Weich PVC
  • 1 Stück transparente Reparaturfolie
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Gewicht:
40 g
Aussehen:
farblos, glasklar
Basis:
Polyurethan-Elastomer
Konsistenz:
mittelviskos
Viskosität:
ca. 70-90 mPas
Feststoffgehalt:
ca. 25 %
Dichte:
ca. 0,92 g/cm³
Flammpunkt:
ca. -19 °C
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kunststoffkleber uhu, folienkleber, pvc kleber tube, 46655, UHU46655, UHU, Spezialkleber, Reparatur, Kleber, Klebstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,84*
€ 5,23*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 3,73*
€ 5,49*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 5,72*
1
€ 4,16*
ab € 4,21*
€ 6,14*
1
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.