Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Weich PVC, Tube mit 30 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Tube mit Reparaturfolie verpackt in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt die Tube mit Reparaturfolie verpackt in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt die Tube liegend in Einzelabbildung.
UHU Weich PVC, Tube mit 30 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46655
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46655
EAN/GTIN:
     4026700466553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kunststoffkleber
PVC Kleber
UHU Weich PVC. Transparent, schnellanziehend, weitgehend UV-beständig, versprödet nicht, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, sowie beständig gegen Öl, Wasser, Alkohol als auch gegen verdünnte Säuren und Laugen. Produktverwendung: eignet sich besonders zur Anwendung für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien u.a. bei Schlauchbooten, Wasserbällen, Planen, Luftmatratzen, Regenmänteln etc.. Nicht geeignet für PE, PP und Styropor®. Im Komplettset mit transparenter Reparaturfolie. Behälterart/-inhalt: Tube mit 30 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU Weich PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
im Komplettset mit transparenter Reparaturfolie
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
für Weichkunststoffe
Masse:
30
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.