Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-127-46655 Herst.-Nr.: 46655 EAN/GTIN: 4026700466553 |
| | | |
|
| | |
| UHU weich PVC 46655 30g Tube Produktinformation Der transparente, schnellanziehende Spezialklebstoff zum Reparieren und Kleben von Weichkunststoffen. Eignet sich besonders zur Anwendung für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien u.a. bei Schlauchbooten, Wasserbällen, Planen, Luftmatratzen, Regenmänteln etc. Nicht geeignet für PE, PP und Styropor®. UHU weich pvc reparaturkleber klebt zuverlässig mit außergewöhnlicher Klebekraft, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. Die Klebung ist temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, sowie beständig gegen Öl, Wasser, Alkohol als auch gegen verdünnte Säuren und Laugen. Der Klebstoff wird als Komplettset mit einer Reparaturfolie angeboten. Welche Materialien verklebt UHU weich PVC? Klebt Weich-PVC und alle gängigen Weich-Kunststoffe. Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP. Artikeldetails: transparenter Spezialkleber zum Reparieren und Kleben von Weichkunststoffen schnellanziehend, mit außergewöhnlicher Klebekraft UV-beständig, versprödet nicht 30g / 33ml Tube Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,85* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,74* | € 5,49* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,24* | € 5,72* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,21* | € 6,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,46* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|