Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Hocker, ESD, Rollen, Kunstleder, Sitzhöhe 460-630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Ausführung in grau mit Rollen
Bild zeigt Ausführung in grau mit Rollen
Artikel-Nr.:
     283-802778
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468E-2571
EAN/GTIN:
     4016849297255
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
An jedem ESD-Arbeitsplatz optimal unterstützt: Ob bei erhöhten Sitzpositionen, dauerhaften Stehtätigkeiten, kurzem Sitzen oder häufigem Wechsel der Tätigkeit - auf die richtige Unterstützung kommt es an. Die ESD-gerechten Arbeitshocker von Bimos bieten selbst unter extremen Bedingungen wertvolle Entlastung für den Körper und bestechen genau wie die ESD-Stühle durch unkomplizierte Einstellmöglichkeiten.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 63140-5-1
  • bedienungsfreundliche Ringauslösung
  • Stahl-Fußkreuz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen
Farbe:
Kunstleder
Sitzhöhe:
460-630 mm
Gewicht:
8000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 195,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 196,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 196,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 208,73*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 179,32*
€ 211,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.