Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Basic 1, mit Gleiter, ESD, blau, Permanentkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Basic 1, mit Gleiter, ESD, blau, Permanentkontakt
Drehstuhl Basic 1, mit Gleiter, ESD, blau, Permanentkontakt
Artikel-Nr.:
     283-802737
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9150E-9802
EAN/GTIN:
     4016849303345
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
- leitfähig nach EN 61340-5-1 - Sitzhöhenverstellung - Rückenlehnen-Höhenverstellung - Permanentkontakt-Rückenlehne - Stahlfußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern - Polster erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot und grau - bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm - Farbe blau - Ausführung Permanentkontakt - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 470-610 mm - Sitzbreite 460 mm - Sitztiefe 440 mm - Rückenlehnenhöhe 430 mm (bei Permanentkontakt), 530 mm (bei Sitzneigung und Synchron) - Ø Fußkreuz 680 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Permanentkontakt
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
470-610 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
440 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm (bei Permanentkontakt), 530 mm (bei Sitzneigung und Synchron)
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,24*
€ 310,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,33*
€ 310,86*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 290,17*
€ 349,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,34*
€ 369,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,43*
€ 390,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.