Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Pantolette Electra 79450/79453, Größe 46, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Pantolette Electra 79450/79453, Größe 46, weiß
Warmbier ESD-Pantolette Electra 79450/79453, Größe 46, weiß
Artikel-Nr.:
     283-802032
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79450-46
EAN/GTIN:
     4050075137060
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten

Der klassische Zweischnaller mit angenehmen Tragekomfort.



Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leitfähige Gummikontaktpunkte
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Gewicht:
300 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: clog weiss 46, esd-clogs weiss, esd clogs, 79450-46, 2550.79450-46, Damen-/Herren-Pantolette, Birkenstock, Clog, ESD Damenschuh, Latschen, leichter ESD Schuh, Pantolette, Pantollete, Pantollette, Zweischnaller, Kork, ESD-Pantolette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.