Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugung Zero Smog TL, ohne Absaugarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugung Zero Smog TL, ohne Absaugarm
Absaugung Zero Smog TL, ohne Absaugarm
Artikel-Nr.:
     283-801674
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91013699N
EAN/GTIN:
     4003019438716
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Die Absaugung Zero Smog TL ist ein weiterer Schritt zur Reduzierung gesundheitsschädlicher Gase und Partikel. Durch die besonders große Filterfläche für längere Standzeiten, zeichnet sich das System auch durch den geringen Geräuschpegel und die hohe Partikelfilterung aus.- Absauggerät für den Einsatz an bis zu zwei Arbeitsplätzen - besonders geringer Geräuschpegel - tragbar, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz - einfacher Filterwechsel - audiovisueller Filteralarm - schnelle und einfache Installation mit Easy-Click System - variable Volumenstrom-Einstellung - Aktivkohleschaumfilter für effektive Gasreinigung - wartungsfreies, hochwertiges EC-Gebläse - Ausführung ohne Absaugarm - Leistung 120 W - Abmessung L x B x H 335 x 330 x 445 mm - Vakuum 0,03 bar - Fördermenge max. 190 m³/h - Lautstärke <50 dB(A) - 1 Stück Zero Smog TL Absauggerät - 1 Stück Feinstaub-Vorfilter F7 - 1 Stück Kompaktfilter H13
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Absaugarm
Leistung:
120 W
Abmessung L x B x H:
335 x 330 x 445 mm
Vakuum:
0,03 bar
Fördermenge max.:
190 m³/h
Lautstärke:
<50 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, absauganlage mobil, Absaugung, Flächenabsaugung, Lötdampf, Lötrauch, Rauch, Weller, Zero
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 770,66*
€ 852,81*
Frei Haus
ab € 774,63*
€ 880,57*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,70*
€ 912,60*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 861,67*
€ 942,81*
Frei Haus
ab € 870,44*
€ 945,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,81*
€ 1.014,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,22*
€ 977,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,23*
€ 942,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,90*
€ 929,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,66*
€ 917,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
€ 1.127,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
€ 367,92*
Zubehör
Weller Tools
FT91012699N
€ 671,27*
Zubehör
Weller Tools
FT91000037
€ 154,71*
Zubehör
Weller Tools
T0053664699N
€ 2.057,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
€ 7,917*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
€ 221,52*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
€ 422,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.