Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät, 120 W, <50 dB | Zero Smog TL (FT91013699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät, 120 W, <50 dB | Zero Smog TL (FT91013699N)
Absauggerät, 120 W, <50 dB | Zero Smog TL (FT91013699N)
Artikel-Nr.:
     269-FT91013699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91013699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber

Weller FT91013699 | Absauggerät Zero Smog TL ohne Zubehör.


Sorgen Sie für eine gesunde Arbeitsumgebung. Die Weller Absaugung Zero Smog TL ist geeignet, um Partikel und Gase abzusaugen. Das kompakte, leise und doch sehr leistungsstarke Filtersystem ist als Flächenabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze geeignet. Das Absauggerät hat eine besonders große Filterfläche. Dies ermöglicht lange Betriebszeiten. Das automatische Filterwechsel-Benachrichtigungssystem informiert über einen notwendigen Filterwechsel. Die Absaugungen der Weller Zero Smog TL – Serie sind besonders einfach zu bedienen, der Filterwechsel ist unkompliziert durchzuführen.


Ausstattung und Highlights
  • Spannung: 220-240 V (50/60 Hz)
  • Leistung: 120 W
  • Geräuschpegel (Abstand 1 m): < 50 dB 
  • Max. Kapazität: 1-2 Arbeitsplätze
  • Fördermenge: 190 m³/h 
  • Gewicht (ca): 9 kg, H 445 mm x B 330 mm x T 335 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, weller tools absaugarm, absaugarm, Absaugung, Luft, Arbeitsplatz, Feinpartikel, Weller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,34*
€ 815,62*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,47*
€ 886,88*
Frei Haus
ab € 833,80*
€ 961,13*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,88*
€ 1.055,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,47*
€ 1.018,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,64*
€ 978,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,95*
€ 959,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,47*
€ 939,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000037
ab € 121,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 177,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.