Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,6 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,6 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,6 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801333
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80740550
EAN/GTIN:
     4050075674374
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Der patentierte SJM-03 Lötdraht weist eine 3-fach höhere Festigkeit gegen Risse auf, als herkömmliche Lötdrähte. Charakteristisch für die Legierung der SJM-Serie sind die herausragenden Benetzungs- und Verarbeitungseigenschaften (RMA-konform). Damit sind sie ideal geeignet für das Löten auf durchkontaktierten Platinen.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolben- und Induktionslöten
  • besonders geeignet für durchkontaktierte Platinen
  • hohe Lötstellenfestigkeit
  • 100 % halogenfrei
  • lötspitzenschonende Legierung
  • keine Rissbildung
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,6 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
NHR-TH
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1.6mm, 80740550, ALM-80740550, ALM80740550, Lotdraht, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROL0, SJM-03S, NHR-TH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.