Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 1,2 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 1,2 mm, 800 g
Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 1,2 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801323
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80701099
EAN/GTIN:
     4050075674305
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Herausragende Benetzungseigenschaften mit hervorragender Zuverlässigkeit (RMA-konform), einsetzbar in sehr vielen Anwendungen.

Legierung mit erhöhter Zug- und Reißfestigkeit. Die lötspitzenschonende Legierung erhöht die Lötspitzenstandzeit sehr stark. Bei Almit-internen Tests wurden Standzeiten von ca. 30.000 Lötungen bei einer Löttemperatur von 350 °C erreicht.

Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • durchkontaktierte Platinen
  • chlor- und bromfreier Lötdraht
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,2 mm
Spulengröße:
800 g
Gewicht:
800 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL1
Flussmittel:
SRS-RMA-NC
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1,2mm, 80701099, ALM-80701099, ALM80701099, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROL1, SJM-03S, SRS-RMA-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.