Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 0,3 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 0,3 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, SRS-RMA-NC SJM, 0,3 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801317
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80704050
EAN/GTIN:
     4050075674268
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Herausragende Benetzungseigenschaften mit hervorragender Zuverlässigkeit (RMA-konform), einsetzbar in sehr vielen Anwendungen.

Legierung mit erhöhter Zug- und Reißfestigkeit. Die lötspitzenschonende Legierung erhöht die Lötspitzenstandzeit sehr stark. Bei Almit-internen Tests wurden Standzeiten von ca. 30.000 Lötungen bei einer Löttemperatur von 350 °C erreicht.

Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • durchkontaktierte Platinen
  • chlor- und bromfreier Lötdraht
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,3 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL1
Flussmittel:
SRS-RMA-NC
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, 80704050, ALM-80704050, ALM80704050, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROL1, SJM-03S, SRS-RMA-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.