Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 100 g
Lötdraht, SR-LA SUPER LFM-48-M, 0,5 mm, 100 g
Artikel-Nr.:
     283-801286
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80863010
EAN/GTIN:
     4050075673995
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereich im Kolbenlöten und Induktionslöten - niedrige Löttemperaturen möglich - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - RoHS-konform - Draht-Ø 0,5 mm - Spulengröße 100 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
100 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROM1
Flussmittel:
SR-LA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48M, Lodraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.