Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 800 g
Lötdraht, Gummix SB RMA LFM-48, 0,65 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     283-801245
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80150499
EAN/GTIN:
     4050075673551
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Roboterlöten - hohe Temperaturfestigkeit - minimale Flussmittelspritzer - kein Ablösen der Flussmittelreste - für flexible Platinen geeignet - vielseitig einsetzbar - RoHS-konform - Draht-Ø 0,65 mm - Spulengröße 800 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse REL1 - Flussmittel Gummix SB RMA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-220 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,65 mm
Spulengröße:
800 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
Gummix SB RMA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM48, Lotdraht, Lotzinn, REL-1, REL1, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.