| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801240 Herst.-Nr.: 80150050 EAN/GTIN: 4050075673506 |
| |
|
| | |
| Dass die Gummix-Serie ein echter Topseller ist, hat seine Gründe: Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer entweder ganz verhindert oder auf ein absolutes Minimum reduziert und außerdem ein Ablösen von Flussmittelresten verhindert. Besonders im Einsatz auf flexiblen Platinen stellt die Gummix-Serie seine überragenden Eigenschaften unter Beweis. Merkmale:- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Roboterlöten
- hohe Temperaturfestigkeit
- minimale Flussmittelspritzer
- kein Ablösen der Flussmittelreste
- für flexible Platinen geeignet
- vielseitig einsetzbar
- RoHS-konform
Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 1,6 mm | Spulengröße: | 500 g | Gewicht: | 500 g | Legierung: | Sn-3,0Ag-0,5Cu | Flussmittelklasse: | REL1 | Flussmittel: | Gummix SB RMA | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 217-220 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 1.6mm, 80150050, ALM-80150050, ALM80150050, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, Lotzinn, REL1, REL-1, LFM48, Röhrenlot, Spulenzinn |
| | |
| |