Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht, SR-37 LFM-48-S, 0,65 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht, SR-37 LFM-48-S, 0,65 mm, 500 g
Almit Lötdraht, SR-37 LFM-48-S, 0,65 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801225
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80292550
EAN/GTIN:
     4050075553174
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Probleme der Spitzenerosion bei Verwendung von bleifreiem Lötdraht sind fast vollständig beseitigt durch eine Kombination eines Flussmittels mit guten Benetzungseigenschaften und einer Legierung, speziell entwickelt, um die Spitzenerosion zu minimieren.

Durch die Reduzierung der Lötspitzenwechsel sind beträchtliche Kosteneinsparungen möglich.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • besonders geeignet für Ni-Oberflächen
  • perfekte Lötergebnisse mit niedrigen Temperaturen
  • perfekte Lötergebnisse bei kürzeren Lötzeiten
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,65 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REM1
Flussmittel:
SR-37
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, lötdraht 0,65mm, 80292550, ALM-80292550, ALM80292550, Lotdraht, Almit, Handlöten, Handlot, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, LFM-48S, REM1, SR-37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.