Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Platinenhalterung Spannfix 9-253, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Platinenhalterung Spannfix 9-253, ESD
Bernstein Platinenhalterung Spannfix 9-253, ESD
Artikel-Nr.:
     283-801100
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-253-ESD
EAN/GTIN:
     4250838511384
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ESD Platinenhalterung mit Federung für empfindliche Platinen, stabiler Bestückungsrahmen mit verstell- und drehbaren Haltern.

Merkmale:
  • berührungssichere Aufnahme
  • fester Klemmsitz der Platine durch eingebaute Federung in den Aufnahmestegen
  • handlich und leichtgängig
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Spannbreite:
25-270 mm
Höhe der Aufnahmestege:
70 mm
Material:
Stahl, Aluminium und ableitfähigen Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stützbolzen für Leiterplatten, platinenhalter, 9-253-ESD, BES9-253-ESD, Platinenhalterung, Spannfix-Vario, Spanngerät, Spanngeräte, Spannfix-Platinenhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 61,87*
€ 73,49*
€ 4,00*
ab € 62,73*
€ 76,04*
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 79,12*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 69,16*
€ 82,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,45*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,70*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,43*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,64*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 70,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,68*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,58*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.