Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Platinenhalterung für Spannfix, ableitfähige Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-253ESD
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-253esd
EAN/GTIN:
     4250838511384
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter

BERNSTEIN Platinenhalterung für Spannfix ableitfähige Ausführung

Farbe: ESD-schwarz
Oberfl äche:glatt, seidenglanz
Gewicht: 290 g
Spannweite: frei justierbar 25 bis 270 mm
Aufnahme: berührungssicher, ableitfähiger Kunststoff, fester Klemmsitz durch eingebaute Federung
Höhe Aufnahmestäbe:70 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Spannweite:
frei justierbar 25 bis 270 mm
Höhe Aufnahmestäbe:
70 mm
Besonderheit:
ESD - fähig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 61,58*
€ 73,10*
€ 4,00*
ab € 62,44*
€ 75,64*
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 78,70*
€ 4,80*
ab € 68,86*
€ 81,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 86,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,67*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,53*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,14*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,98*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 71,21*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,285*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,21*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.