| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800677 Herst.-Nr.: 061360-43 EAN/GTIN: 4052001208127 |
| |
|
| | |
| ESD-Sandalen und -Clogs Sicherer Schutz in ESD-Bereichen mit Birkenstock Komfort Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle ESD-Artikel wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis 3.4x 10^7 Ohm (Durchgangswiderstand). - ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Clog mit Riementeil, individuell verstellbare Dornschnalle aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Absatzform Nullstellung - Größe 43 - Farbe schwarz - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material Glattleder - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz | Fußbettform: | normal | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | Glattleder | Decksohle: | Veloursleder | Sohlenart: | Antistatik-EVA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, antistatische schuhe birkenstock, 2570.575120, 2570.575128, 2570.575130, 2570.575138, 2570.575140, 2570.575148, 575120, 575128, 575130, 575138, 575140, 575148, Alpro, Birki, Boston, C 130, C130, Clog, Clogen, ESD-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,69* | € 61,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,52* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 46,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|