Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Boston ESD Clog Herren, schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Boston ESD Clog Herren, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Boston ESD Clog Herren, schwarz
Artikel-Nr.:
     380-334061360-43
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061360-43
EAN/GTIN:
     4052001208127
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Herrenclogs
Weite: normal, Produktbeschreibung
- Obermaterial: weiches Glattleder
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle
- Ristriemen mit individuell verstellbarer Dornschnalle aus Metall
- ESD-Schuh, getestet nach DIN EN 61340
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
- Ableitend (ESD)
- Schuhweite : normal für Herren

Seit 1990 gibt es den erfolgreichen BIRKENSTOCK Klassiker Boston auch in der ESD-Variante. Das Clogmodell Boston mit seiner leichten, antistatischen EVA-Sohle bietet guten Halt und gleichzeitig große Bewegungsfreiheit im Zehenbereich. Das anatomisch geformte BIRKENSTOCK Kork-Latex-Fußbett mit Velourslederdecksohle trägt darüber hinaus zu einem angenehmen, komfortablen Laufgefühl bei. Das geschlossene Design des Schuhs inklusive Vorderkappe schützt den Vorderfuß vor Verletzungen durch Stöße. Durch den verstellbaren Riemen mit der stabilen Schnalle lässt sich der Schuh optimal an den Fuß anpassen. Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle BIRKENSTOCK ESD-Modelle werden nach den Vorgaben der DIN EN 61340 getestet., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock schwarz größe 43, sandalen, sandale 43, Boston, Clog, ESD, Herren,, Weite:, normal, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,77*
€ 62,08*
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 56,21*
€ 76,13*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 56,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.