Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für zwei Arbeitsplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für zwei Arbeitsplätze
Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für zwei Arbeitsplätze
Artikel-Nr.:
     283-800168
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     SK-1544
EAN/GTIN:
     4050075479634
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Tragbare ESD sichere Lötrauchabsaugung mit eingebauter Turbine für bis zu 4 Arbeitsplätze (Easy-Click-Anschluss). Die Absaugung eignet sich besonders für Anwendungen mit erhöhtem Bedarf an Gas- und Partikelfiltration, z. B. bei Verwendung von Lötbädern, beim Heißluftlöten, Löten, Kleben sowie bei Reinraum- und Laserarbeiten. Es wird nahezu 100% Luftreinigung erreicht. Mikroprozessorgesteuerte Einstellung der Turbinendrehzahl. Über die RS232-Schnittstelle ist eine Fernsteuerung möglich. Wirksamkeitsprüfung sowie Protokollierung der Filterstandzeit kann über USB Stick durchgeführt werden. - Filterstandanzeige - mikroprozessorgesteuerte Einstellung der Turbinendrehzahl - schnelle und einfache Installation - kompatibel mit Weller Easy/Click-System und Weller WX Lötstation - stufenlos regelbar (30-100 %) - geringer Wartungsaufwand - leichter Filterwechsel - Vor- und Hauptfiltersystem - gute Mobilität durch geringes Gewicht auf Rollen - automatische Druckregelung - Ausführung für zwei Arbeitsplätze - Leistung 275 W - Abmessung L x B x H 345 x 325 x 505 mm - Vakuum 0,027 bar - Fördermenge max. 230 m³/h - Lautstärke <48 dB - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Lötrauchabsaugung - 1 Stück Schlauchanschluss gerade - 1 Stück Feinstaubfilter F7 - 1 Stück Kompaktfilter (Partikelfilter H13, 50 % Aktivkohle/50 % Chemisorb) - 0 bei Auswahl der Ausführung: - 0 pro Arbeitsplatz je ein Kit 1 WF enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für zwei Arbeitsplätze
Leistung:
275 W
Abmessung L x B x H:
345 x 325 x 505 mm
Vakuum:
0,027 bar
Fördermenge max.:
230 m³/h
Lautstärke:
<48 dB
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abluftreiniger, Absauganlage, Absauggerät, Absaugsystem, Absaugung, COO53626699, Filtergerät, Luftfilter, Lötabsaugung, Lötdampfabsaugung, T0053626699, Wetec, Zero Fume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.727,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,24*
€ 2.153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,06*
€ 2.143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,83*
€ 2.096,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,51*
€ 2.070,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,85*
€ 2.056,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,68*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.