Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 43, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 43, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 43, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     283-128218
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 43
EAN/GTIN:
     4043692345420
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 43 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, grey - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, grey
PSA-Kategorie:
II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 62,56*
€ 75,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 80,70*
1
€ 4,80*
ab € 67,64*
€ 80,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 84,14*
1
€ 4,90*
ab € 68,93*
€ 84,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 62,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,92*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 62,62*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 62,67*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 62,71*
Sonstiges
Atlas
44600-42
ab € 62,89*
Sonstiges
Atlas
44600-44
ab € 62,55*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 62,62*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 62,64*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,68*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.