Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43
atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     283-114930
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59300 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692289922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten.
Die ATLAS® Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.

Merkmale:
  • gemäß EN ISO 20345 S3 SRC
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • Waterproofleder
  • alu-tec® Aluminiumkappe
  • Boa® Verschlusssystem
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • MPU® Light-Sohlentechnologie
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
43
Gewicht:
0 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel 43 w10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 59300 S3 43, ATS59300S343, ESD-Sicherheitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, atlas, Schutzausrüstungen, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 78,46*
€ 93,10*
€ 4,80*
ab € 80,75*
€ 95,45*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,24*
€ 95,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 97,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 97,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
59300-41
ab € 78,28*
Sonstiges
Atlas
59300-42
ab € 78,30*
Sonstiges
Atlas
59300-44
ab € 78,21*
Sonstiges
Atlas
59300-45
ab € 78,48*
Sonstiges
Atlas
59300-46
ab € 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.