Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel SL 9845 XP BOA, 59300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524542
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59300-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Stiefel SL 9845 XP BOA, 59300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 42

atlas ESD-Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Boa® Fit System, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Laufsohlentexhnologie mit MPU® INNOFLEX System, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1260 g/Paar, Weite: 10, Größe: 42
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,40*
€ 93,40*
€ 4,80*
ab € 80,88*
€ 95,76*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,13*
€ 96,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 97,41*
Lager 114
Frei Haus
ab € 133,87*
€ 157,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,68*
€ 187,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,98*
€ 178,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,70*
€ 173,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,87*
€ 159,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
59300-41
ab € 78,46*
Sonstiges
Atlas
59300-43
ab € 78,68*
Sonstiges
Atlas
59300-44
ab € 78,79*
Sonstiges
Atlas
59300-45
ab € 78,98*
Sonstiges
Atlas
59300-46
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.