Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651502611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055600020
EAN/GTIN:
     4014651502611
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Spannungsprüfer DUSPOL® analog Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 Teil 401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig), Vibrationsalarm. Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Drehfeldrichtung sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters.
Weitere Informationen:
Anzeige:
Tauchspule/LED
Polaritätsprüfung:
LED
Anzeigestufen:
12–1000 V
Drehfeldprüfung:
LCD
Phasenprüfung:
LCD
Lastzuschaltung:
ja
Modell:
DUSPOL® analog
Schutzart:
IP 65
Sperrcode:
0
Batteriebestückung:
Durchgangsprüfung:
Messstellenbeleuchtung:
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Messverfahren:
Widerstand:
Frequenz:
Gleichspannung:
12–1000 V
Wechselspannung:
12–1000 V
Vibrationsalarm:
ja
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3055600020
kata_BGx_Nr:
3535363842
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,73*
€ 47,50*
1
€ 4,80*
ab € 41,52*
€ 47,50*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 42,22*
€ 48,37*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,96*
€ 50,21*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 44,34*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 26,22*
Zubehör
Benning
044084
ab € 47,82*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.