Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dessertringe 75 x 30 mm Dessert- und Tortenringe aus Aluminium ALMG3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dessertringe 75 x 30 mm Dessert- und Tortenringe aus Aluminium ALMG3
SCHNEIDER Dessertringe 75 x 30 mm Dessert- und Tortenringe aus Aluminium ALMG3
Artikel-Nr.:
     2813-593-753
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156753
EAN/GTIN:
     4028574012256
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

SCHNEIDER Dessertringe 75 x 30 mm
Dessert- und Tortenringe aus Aluminium ALMG3 ++ nahtgeschweißt ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,18*
€ 4,36*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 5,15*
7 Tage
645
1
€ 17,50*
ab € 3,20*
€ 5,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.