Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenring "Dreieck" 160 mm 160 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenring "Dreieck" 160 mm 160 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus
SCHNEIDER Tortenring "Dreieck" 160 mm 160 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-648
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155300
EAN/GTIN:
     4028574032872
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
SCHNEIDER Tortenring "Dreieck" 160 mm 160 x 50 mm
Dessert- & Tortenring aus Edelstahl. ++ Material: Edelstahl ++ Ausführung: Dreieck ++ Höhe: 50mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,59*
6 Tage
241
1
€ 9,90*
ab € 8,46*
€ 11,88*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 10,19*
€ 13,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.