Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech, Granit-Emaille, 600 x 400 x 60 mm, emailliertes Stahlblech DC01EK /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech, Granit-Emaille, 600 x 400 x 60 mm, emailliertes Stahlblech DC01EK /
Backblech, Granit-Emaille, 600 x 400 x 60 mm, emailliertes Stahlblech DC01EK /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3890
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382562
EAN/GTIN:
     4028574328326
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech, Granit-Emaille, 600 x 400 x 60 mm, emailliertes Stahlblech DC01EK / enameled sheet steel DC01EK
Material: Stahlblech, Granit-Emaille
Beidseitig beschichtet
Materialstärke: 1,0 mm 600 x 400 – Ausführung: 4 Seiten 90°

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 64,39*
6 Tage
39
€ 17,50*
ab € 51,63*
€ 66,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.