Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertring, 100 x 20 x 1,0 mm, Schwarzblech, Blaustahl / blue steel Material:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dessertring, 100 x 20 x 1,0 mm, Schwarzblech, Blaustahl / blue steel Material:
Dessertring, 100 x 20 x 1,0 mm, Schwarzblech, Blaustahl / blue steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3783
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     164402
EAN/GTIN:
     4028574317290
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Dessertring, 100 x 20 x 1,0 mm, Schwarzblech, Blaustahl / blue steel
Material: Schwarzblech, verschweißte Naht
Ø: 100 mm
Höhe: 20 mm
Materialstärke: 1,0 mm

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,64*
6 Tage
278
€ 17,50*
ab € 7,44*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.