Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 300/260 mm, Ø300 mm Konisch zulaufendes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 300/260 mm, Ø300 mm Konisch zulaufendes
SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 300/260 mm, Ø300 mm Konisch zulaufendes
Artikel-Nr.:
     2813-593-3294
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997910
EAN/GTIN:
     4028574255202
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Kuchenblech, Alu, Durchm. 300/260 mm, Ø300 mm
Konisch zulaufendes Kuchenblech aus 1mm starkem Alumiunium.

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
konisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 13,47*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,84*
6 Tage
183
1
€ 17,50*
ab € 11,15*
€ 15,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.