Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium GN 1/1 GN 1/ 1 520 x 290 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium GN 1/1 GN 1/ 1 520 x 290 x 50 mm
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium GN 1/1 GN 1/ 1 520 x 290 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3220
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     995860
EAN/GTIN:
     4028574308694
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium GN 1/1 GN 1/ 1 520 x 290 x 50 mm


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
54 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 39,71*
6 Tage
62
€ 17,50*
ab € 32,89*
€ 43,10*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 39,08*
€ 50,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.