Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 400 x 50 mm Schnittkuchenblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 400 x 50 mm Schnittkuchenblech
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 400 x 50 mm Schnittkuchenblech
Artikel-Nr.:
     2813-593-3218
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     995840
EAN/GTIN:
     4028574815161
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 400 x 50 mm
Schnittkuchenblech mit Vorsatzschiene ++ Material: Aluminium ++ Materialstärke: 1,5 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
58 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 20,90*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,37*
7 Tage
82
1
€ 17,50*
ab € 24,79*
€ 33,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.