Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 100 x 50 mm Schnittkuchenblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 100 x 50 mm Schnittkuchenblech
SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 100 x 50 mm Schnittkuchenblech
Artikel-Nr.:
     2813-593-3213
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     995810
EAN/GTIN:
     4028574815147
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Schnittkuchenblech aus Aluminium 580 x 100 x 50 mm
Schnittkuchenblech mit Vorsatzschiene ++ Material: Aluminium ++ Materialstärke: 1,5 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
58 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,36*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,55*
7 Tage
155
1
€ 17,50*
ab € 13,13*
€ 17,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.