Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl - gelochte Ausführung GN2/3- 354x325x150 mm-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl - gelochte Ausführung GN2/3- 354x325x150 mm-
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl - gelochte Ausführung GN2/3- 354x325x150 mm-
Artikel-Nr.:
     2813-593-3002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530312
EAN/GTIN:
     4028574301701
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl - gelochte Ausführung GN2/3- 354x325x150 mm- 11,5L
GN2/3-Behälter aus Edelstahl - gelochte Ausführung . Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Chrom-Nickel-Edelstahl ++ schwere Qualität ++ mit elektrolytisch polierter Oberfläche ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN2/3 (354x325mm) ++

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 34,95*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,77*
7 Tage
58
1
€ 17,50*
ab € 35,02*
€ 45,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.