Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/6 176x162x200 mm - 3L GN1/6-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/6 176x162x200 mm - 3L GN1/6-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/6 176x162x200 mm - 3L GN1/6-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2987
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530253
EAN/GTIN:
     4028574301626
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/6 176x162x200 mm - 3L
GN1/6-Behälter aus Edelstahl. Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Chrom-Nickel-Edelstahl ++ schwere Qualität ++ mit elektrolytisch polierter Oberfläche ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/6 (176x162mm) ++

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 22,16*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 23,56*
7 Tage
106
1
€ 9,90*
ab € 19,24*
€ 25,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.