Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x150 mm- 8,5 L GN1/2-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x150 mm- 8,5 L GN1/2-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x150 mm- 8,5 L GN1/2-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2964
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530224
EAN/GTIN:
     4028574301459
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x150 mm- 8,5 L
GN1/2-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN1/2 (325x265mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
24 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,49*
6 Tage
101
€ 9,90*
ab € 20,21*
€ 27,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,11*
€ 29,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.