Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x100 mm- 5,5 L GN1/2-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x100 mm- 5,5 L GN1/2-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x100 mm- 5,5 L GN1/2-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2963
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530223
EAN/GTIN:
     4028574301442
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN1/2 265x325x100 mm- 5,5 L
GN1/2-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN1/2 (325x265mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,83*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 17,37*
6 Tage
155
1
€ 9,90*
ab € 13,12*
€ 17,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.