Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x65 mm- 5,25L GN2/3-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x65 mm- 5,25L GN2/3-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x65 mm- 5,25L GN2/3-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2954
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530212
EAN/GTIN:
     4028574301374
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x65 mm- 5,25L
GN2/3-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN2/3 (354x325mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,37*
6 Tage
138
€ 17,50*
ab € 14,73*
€ 19,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,66*
€ 21,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.