Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x40 mm- 3,0L GN2/3-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x40 mm- 3,0L GN2/3-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x40 mm- 3,0L GN2/3-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2953
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530211
EAN/GTIN:
     4028574301367
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Edelstahl GN2/3- 354x325x40 mm- 3,0L
GN2/3-Behälter aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl CNS 18/10. Ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. ++ Ausgangsmaterialsta¨rke: 0,8mm ++ schwere Qualita¨t ++ mit elektrolytisch polierter Oberfa¨che fu¨r den professionellen Einsatz ++ Gastronorm: GN2/3 (354x325mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,34*
7 Tage
155
1
€ 17,50*
ab € 13,19*
€ 17,86*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 18,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.