Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Polycarbonat GN1/1- 530x325x100 mm- 13L GN1/1-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Polycarbonat GN1/1- 530x325x100 mm- 13L GN1/1-Behälter
SCHNEIDER GN-Behälter Polycarbonat GN1/1- 530x325x100 mm- 13L GN1/1-Behälter
Artikel-Nr.:
     2813-593-2918
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530101
EAN/GTIN:
     4028574301053
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SCHNEIDER GN-Behälter Polycarbonat GN1/1- 530x325x100 mm- 13L
GN1/1-Behälter aus Polycarbonat. Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Einsetzbar von -40°C bis ca. +100°C ++ Liter-Skalierung an der Seite ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/1 (530x325mm) ++

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,62*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 17,31*
€ 23,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 22,54*
€ 30,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.