Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Behälter Polypropylen GN 1/1 - 65 mm GN1/1-Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Behälter Polypropylen GN 1/1 - 65 mm GN1/1-Behälter aus
SCHNEIDER GN-Behälter Polypropylen GN 1/1 - 65 mm GN1/1-Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2884
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530000
EAN/GTIN:
     4028574300766
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SCHNEIDER GN-Behälter Polypropylen GN 1/1 - 65 mm
GN1/1-Behälter aus Polypropylen. Ideal zum Lagern und Aufbewahren aller Lebensmittel. ++ Einsetzbar von -30°C bis ca. +75°C ++ Liter-Skalierung an der Seite ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/1 (530x325mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
52 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,21*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,31*
6 Tage
222
1
€ 17,50*
ab € 9,21*
€ 12,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.