Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1200 x 1000 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1200 x 1000 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1200 x 1000 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-274
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120555
EAN/GTIN:
     4028574014182
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1200 x 1000 mm
Arbeitschürze mit Brustlatz aus spezialbeschichtetem Baumwollgewebe. ++ gesäumt ++ reißfest, sehr stabil ++ hitzebeständig und einfach zu reinigen

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,42*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,54*
€ 33,72*
6 Tage
70
€ 17,50*
ab € 28,90*
€ 37,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.